text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavo multiplo Ripca 2x2,5mm² piatto rosso/nero 100m


Numero articolo 2G625719
Sezione nominale del conduttore 2.5
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 500
Guaina esterna colorata Black
Forma del conduttore Girare
Materiale del conduttore Copper
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 2.5
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 500
Guaina esterna colorata Black
Forma del conduttore Girare
Materiale del conduttore Copper
Materiale guaina esterna Cloruro di polivinile (PVC)
Composizione del conduttore Classe 5 = flessibile
Colore del conduttore Parecchi
Tensione nominale U0 300
Schermo No
Numero di anime 2
Temperatura massima ammissibile del conduttore 60
Diametro esterno circa 8.5
Dimensione AWG 14
Geometria del cavo Flat
Resistenza del conduttore a 20 °C (Ohm/km) 8
Adatto come cavo di installazione
marca Ripca
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type Multicore Cable

Numeri di articolo

Numero articolo 2G625719
EAN 8712734019068
UBB 500640944806
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  2X2.5FLAT-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.