text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cavo multiplo 3x1,0mm² rotondo 50m


Numero articolo 1K847402
Sezione nominale del conduttore 1
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 500
Guaina esterna colorata Black
Forma del conduttore Girare
Materiale del conduttore Copper
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 1
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 500
Guaina esterna colorata Black
Forma del conduttore Girare
Materiale del conduttore Copper
Materiale guaina esterna Cloruro di polivinile (PVC)
Composizione del conduttore Classe 5 = flessibile
Colore del conduttore Parecchi
Tensione nominale U0 300
Schermo No
Numero di anime 3
Temperatura massima ammissibile del conduttore 60
Diametro esterno circa 6.75
Dimensione AWG Altro
Geometria del cavo Girare
Resistenza del conduttore a 20 °C (Ohm/km) 19.5
Adatto come cavo di installazione
marca Ripca
Weight per piece (g) 4584
Codice merceologico
Type Multicore Cable

Numeri di articolo

Numero articolo 1K847402
EAN 8712734021375
UBB 500644316258
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  3X1RND-50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.