text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavo unipolare Ripca 3,0 mm² marrone 100 m


Numero articolo 2I180138
Sezione nominale del conduttore 3
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Guaina esterna colorata Brown
Materiale del conduttore Copper
Materiale guaina esterna Cloruro di polivinile (PVC)
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 3
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Guaina esterna colorata Brown
Materiale del conduttore Copper
Materiale guaina esterna Cloruro di polivinile (PVC)
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Brown
Tensione nominale U0 300
Numero di anime 1
Temperatura massima ammissibile del conduttore 105
Diametro esterno circa 4.1
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404 No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conduttore Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità Nessuno
Dimensione AWG Altro
Colore di identificazione/codifica del conduttore Brown
marca Ripca
Weight per piece (g) 3570
Codice merceologico
Type Single Core Cable

Numeri di articolo

Numero articolo 2I180138
EAN 8712734018542
UBB 500641003115
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  3BRN-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.