text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cavo a trefoli singoli 3,0 mm² rosso 50 m


Numero articolo 0S521117
Sezione nominale del conduttore 3
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Guaina esterna colorata Red
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 3
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Guaina esterna colorata Red
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Red
Numero di anime 1
Temperatura massima ammissibile del conduttore 105
Diametro esterno circa 4.1
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404 No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conduttore Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità Nessuno
Dimensione AWG Altro
Colore di identificazione/codifica del conduttore Red
marca Ripca
Weight per piece (g) 1800
Codice merceologico
Type Single Core Cable

Numeri di articolo

Numero articolo 0S521117
EAN 8712734111472
UBB 500641004774
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  3RED-50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.