text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavo unipolare Ripca 10,0mm² nero 25m


Numero articolo 9F234994
Sezione nominale del conduttore 10
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Guaina esterna colorata Black
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 10
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Guaina esterna colorata Black
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Black
Numero di anime 1
Temperatura massima ammissibile del conduttore 105
Diametro esterno circa 5.3
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404 No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conduttore Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità Nessuno
Dimensione AWG 8
Colore di identificazione/codifica del conduttore Black
marca Ripca
Weight per piece (g) 950
Codice merceologico
Type Single Core Cable

Numeri di articolo

Numero articolo 9F234994
EAN 8712734100506
UBB 500640104039
UNSPSC 39100000
Nr articolo produttore  10BLK-25
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.