text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Cavo a trefoli Ripca 0,75 mm² viola 100 m


Numero articolo 8V695972
Sezione nominale del conduttore 0.75
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Guaina esterna colorata Purple
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 0.75
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Guaina esterna colorata Purple
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Purple
Numero di anime 1
Temperatura massima ammissibile del conduttore 105
Diametro esterno circa 1.8
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404 No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conduttore Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità Nessuno
Dimensione AWG Altro
Nuclei ritorti No
Colore di identificazione/codifica del conduttore Purple
marca Ripca
Codice merceologico
Type Single Core Cable

Numeri di articolo

Numero articolo 8V695972
EAN 8712734995591
UBB 500640086889
UNSPSC 39100000
Nr articolo produttore  0.75PRP-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.