text.skipToContent text.skipToNavigation

Ghiera Knipex a filo doppio 2 x 1 mm² in polipropilene rosso Manicotto da 8 mm


Ghiere a doppio filo Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 2 x 1 mm². Contenuto: 200 pezzi. Colore: rosso. AWG218ColoreRossoL115mmL28mmd11,95mmd23,4mmd35,4mmS10,15mmS20,3mmQuantità200IsolamentoPPMaterialeRameSuperficieScatolata

Numero articolo 5T850602
Colore Red
Lunghezza del manicotto (mm) 8
Senza alogeni No
Tipo di costruzione Manicotto terminale per cavo doppio
Sezione nominale (mm²) 1
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Red
Lunghezza del manicotto (mm) 8
Senza alogeni No
Tipo di costruzione Manicotto terminale per cavo doppio
Sezione nominale (mm²) 1
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polipropilene (PP)
Dimensione AWG Altro
marca Knipex
Weight per piece (g) 12
Codice merceologico

Descrizione

Ghiere a doppio filo Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 2 x 1 mm². Contenuto: 200 pezzi. Colore: rosso. AWG218ColoreRossoL115mmL28mmd11,95mmd23,4mmd35,4mmS10,15mmS20,3mmQuantità200IsolamentoPPMaterialeRameSuperficieScatolata

Numeri di articolo

Numero articolo 5T850602
EAN 4003773076636
UBB 500641806103
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  97 99 372
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.