text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Connettore rotondo 0,5-1,5mm² rosso Ø 4,0mm 1000 Pezzi


Numero articolo 8X184690
Senza alogeni No
Lunghezza totale (mm) 21.5
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 4.7
Gamma AWG 20 - 16
Confezionato per 1

Specifiche

Senza alogeni No
Lunghezza totale (mm) 21.5
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 4.7
Gamma AWG 20 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Lunghezza flangia (mm) 11
marca Ripca
Weight per piece (g) 1
Codice merceologico
Type Bullet Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 8X184690
EAN 8712734033361
UBB 500641037949
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  547RED-1000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.