text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Capocorda a gancio 1,5-2,5mm² blu Ø 4,3mm 100 Pezzi


Numero articolo 3O347778
Senza alogeni No
Lunghezza totale (mm) 21.8
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Dimensione del bullone (metrica) 4.3
Gamma AWG 16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Confezionato per 1

Specifiche

Senza alogeni No
Lunghezza totale (mm) 21.8
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Dimensione del bullone (metrica) 4.3
Gamma AWG 16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Lunghezza flangia (mm) 11.8
marca Ripca
Weight per piece (g) 111
Codice merceologico
Type Hook Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 3O347778
EAN 8712734065522
UBB 500640200894
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  238BLU-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.