text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Spina femmina 3 2922/1 6,3 x 0,8 mm 100 Pezzi


Numero articolo 9R221519
Design Boccola
Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Non isolato
Dimensioni della spina Piatto 6,3x0,8 mm
Materiale Brass
Gamma AWG 20 - 16
Confezionato per 1

Specifiche

Design Boccola
Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Non isolato
Dimensioni della spina Piatto 6,3x0,8 mm
Materiale Brass
Gamma AWG 20 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Materiale isolante Altro
Con divaricatore di rubinetto No
marca Ripca
Weight per piece (g) 92.07
Codice merceologico
Type Female Plug

Numeri di articolo

Numero articolo 9R221519
EAN 8712734010591
UBB 500640979059
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  3-2922/1-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.