text.skipToContent text.skipToNavigation

Spina femmina Ripca 3 2922/2 6,3 x 0,8 mm 100 Pezzi


Numero articolo 3G714464
Design Boccola
Senza alogeni No
Materiale Brass
Gamma AWG 14 - 10
Sezione trasversale nominale (mm²) 2.5 - 6
Materiale isolante Altro
Con divaricatore di rubinetto No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Boccola
Senza alogeni No
Materiale Brass
Gamma AWG 14 - 10
Sezione trasversale nominale (mm²) 2.5 - 6
Materiale isolante Altro
Con divaricatore di rubinetto No
marca Ripca
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type Female Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 3G714464
EAN 8712734019136
UBB 500640979620
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  3-2922/2-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.