text.skipToContent text.skipToNavigation

Spina femmina Ripca 4,8 x 0,5 mm 100 Pezzi 741/8RED-100


Numero articolo 4W925938
Design Boccola
Senza alogeni No
Materiale Brass
Gamma AWG 20 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Materiale isolante Cloruro di polivinile (PVC)
Con divaricatore di rubinetto No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Boccola
Senza alogeni No
Materiale Brass
Gamma AWG 20 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Materiale isolante Cloruro di polivinile (PVC)
Con divaricatore di rubinetto No
marca Ripca
Weight per piece (g) 106
Codice merceologico
Type Female Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 4W925938
EAN 8712734008550
UBB 500641085047
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  741.8RED-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.