text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Connettore rotondo 0,5-1,5mm² rosso Ø 4,0mm 50 pezzi


Numero articolo 9S721297
Senza alogeni No
Lunghezza totale (mm) 21.5
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 4.7
Gamma AWG 20 - 16
Confezionato per 1

Specifiche

Senza alogeni No
Lunghezza totale (mm) 21.5
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 4.7
Gamma AWG 20 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Lunghezza flangia (mm) 11
marca Ripca
Weight per piece (g) 66
Codice merceologico
Type Bullet Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 9S721297
EAN 8712734008161
UBB 500641038103
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  547RED-50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.