Gedore Toebehoren
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
Accessori
G0472
G0472.000.417
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
Riduttore Stahlwille 417/1
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza (m)
42
Dimensione del raccordo lato presa (mm)
6.35
Tipo sul lato utensile
Quadrato (maschio)
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm)
6.35
Testato secondo la norma ISO 3316
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
22
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
42
Dimensione del raccordo lato presa (mm)
6.35
Tipo sul lato utensile
Quadrato (maschio)
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm)
6.35
Testato secondo la norma ISO 3316
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
22
Codice merceologico
Visualizza
Type
Locking Adapter
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0472.000.417
EAN
4018754080250
UBB
203122669336
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
96112701