text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave per tubi Knipex a 90° verniciata a polvere rossa 750 mm


Chiave per tubi a 90° modello svedese. Ganasce angolate a 90°. Ganasce con denti sfalsati in direzione opposta. Denti ulteriormente temprati a induzione. Impugnatura a I. Dado di regolazione imperdibile. Verniciato a polvere rossa, ganasce rettificate. Ganasce con denti appositamente temprati, durezza circa 56 HRC. - Larghezza di serraggio: 130 mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 5 1/8in- Capacità per tubi (diametro): Ø 130 mm- Capacità per dadi: 130 mm- Diametro interno, pollici: Ø 4 in

Numero articolo K1083.010.960
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 750
Gamma di serraggio (mm) 130 - 130
Adatto al filtro dell'olio
marca Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 750
Gamma di serraggio (mm) 130 - 130
Adatto al filtro dell'olio
marca Knipex
Weight per piece (g) 4940
Codice merceologico 8204120000
Type Pipe Wrench

Descrizione

Chiave per tubi a 90° modello svedese. Ganasce angolate a 90°. Ganasce con denti sfalsati in direzione opposta. Denti ulteriormente temprati a induzione. Impugnatura a I. Dado di regolazione imperdibile. Verniciato a polvere rossa, ganasce rettificate. Ganasce con denti appositamente temprati, durezza circa 56 HRC. - Larghezza di serraggio: 130 mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 5 1/8in- Capacità per tubi (diametro): Ø 130 mm- Capacità per dadi: 130 mm- Diametro interno, pollici: Ø 4 in

Numeri di articolo

Numero articolo K1083.010.960
EAN 4003773022336
UBB 240102238328
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  83 10 040
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.