text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave per tubi Knipex tipo S per acciaio al cromo vanadio da 42 mm OD 330 mm


Chiave per tubi tipo S La protezione antipizzicamento evita che le dita delloperatore vengano pizzicate. Regolazione precisa e rapida dellampiezza di presa direttamente sul pezzo, premendo un pulsante. Minore sforzo richiesto grazie allazione autobloccante. Nessun spostamento involontario dei manici delle pinze. Elevata resistenza allusura grazie ai denti ulteriormente temprati. Massima capacità di carico grazie ai manici completamente temprati. Ganasce con denti appositamente temprati, durezza circa 56 HRC. - Capacità per tubi (diametro): Ø 1 5/8in- Capacità per tubi (diametro): Ø 42 mm- Capacità per dadi: 42 mm- Diametro interno, pollici: Ø 1 in- Diametro interno del tubo: 25 mm

Numero articolo 2B462596
Lunghezza (m) 330
Adatto al filtro dell'olio
marca Knipex
Weight per piece (g) 998
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 330
Adatto al filtro dell'olio
marca Knipex
Weight per piece (g) 998
Codice merceologico

Descrizione

Chiave per tubi tipo S La protezione antipizzicamento evita che le dita delloperatore vengano pizzicate. Regolazione precisa e rapida dellampiezza di presa direttamente sul pezzo, premendo un pulsante. Minore sforzo richiesto grazie allazione autobloccante. Nessun spostamento involontario dei manici delle pinze. Elevata resistenza allusura grazie ai denti ulteriormente temprati. Massima capacità di carico grazie ai manici completamente temprati. Ganasce con denti appositamente temprati, durezza circa 56 HRC. - Capacità per tubi (diametro): Ø 1 5/8in- Capacità per tubi (diametro): Ø 42 mm- Capacità per dadi: 42 mm- Diametro interno, pollici: Ø 1 in- Diametro interno del tubo: 25 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 2B462596
EAN 4003773075424
UBB 500513361914
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  83 60 010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.