text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave per tubi Knipex tipo S con impugnatura rivestita in plastica per acciaio al cromo vanadio da 70 mm OD 560 mm


Chiave per tubi tipo S La protezione antipizzicamento impedisce alloperatore di pizzicarsi le dita. Regolazione precisa e rapida dellampiezza di presa direttamente sul pezzo, premendo un pulsante. Minimo sforzo grazie allazione autobloccante. Nessun spostamento involontario dei manici delle pinze. Elevata resistenza allusura grazie ai denti ulteriormente temprati. Massima capacità di carico grazie ai manici completamente temprati. Ganasce con denti appositamente temprati, durezza circa 56 HRC. - Capacità per tubi (diametro): Ø 2 3/4in- Capacità per tubi (diametro): Ø 70 mm- Capacità per dadi: 70 mm- Diametro interno, pollici: Ø 2 in- Diametro interno del tubo: 50 mm

Numero articolo 0E995432
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 560
Adatto al filtro dell'olio
marca Knipex
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 560
Adatto al filtro dell'olio
marca Knipex
Codice merceologico

Descrizione

Chiave per tubi tipo S La protezione antipizzicamento impedisce alloperatore di pizzicarsi le dita. Regolazione precisa e rapida dellampiezza di presa direttamente sul pezzo, premendo un pulsante. Minimo sforzo grazie allazione autobloccante. Nessun spostamento involontario dei manici delle pinze. Elevata resistenza allusura grazie ai denti ulteriormente temprati. Massima capacità di carico grazie ai manici completamente temprati. Ganasce con denti appositamente temprati, durezza circa 56 HRC. - Capacità per tubi (diametro): Ø 2 3/4in- Capacità per tubi (diametro): Ø 70 mm- Capacità per dadi: 70 mm- Diametro interno, pollici: Ø 2 in- Diametro interno del tubo: 50 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 0E995432
EAN 4003773078876
UBB 500513362417
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  83 61 020
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.