text.skipToContent text.skipToNavigation

Reversible ratchet 1/2 inch 45 teeth non-sparking ENDRES TOOLS


Numero articolo 4K852202
Lunghezza (m) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Rame berillio
A prova di esplosione No
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Rame berillio
A prova di esplosione No
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Angolo di rotazione posteriore (°) 8
Reversibile
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Sblocco integrato No
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole
Testato VDE No
marca Endres tools
Weight per piece (g) 610
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 4K852202
EAN 4251456800751
UBB 500582086749
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  0360012C
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.