text.skipToContent text.skipToNavigation

Retaining washer for shafts DIN 6799 Spring steel 9MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
For nom. size 9
Material Spring steel
Nom. size groove d2 9
Weight per piece (g) 0.95
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro 9 mm
marca Fabory
For nom. size 9
Material Spring steel
Nom. size groove d2 9
Weight per piece (g) 0.95
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

Groove m 1.15
Groove n (min.) 2
Range d1 10
Ring a 7.63
Ring d3(max.) 18.8
Ring s 1.1

Standard

DIN 6799
BS 3673-2

Numeri di articolo

Numero articolo 36200.090.001
EAN 8715492757128
UBB 950357032222
UNSPSC 31163202
Codice di inventario NATO 5325-12-156-4495

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.