text.skipToContent text.skipToNavigation

Retaining washer for shafts DIN 6799 Spring steel 8MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
For nom. size 8
Material Spring steel
Nom. size groove d2 8
Weight per piece (g) 0.66
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro 8 mm
marca Fabory
For nom. size 8
Material Spring steel
Nom. size groove d2 8
Weight per piece (g) 0.66
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

Groove m 1.05
Groove n (min.) 1.8
Range d1 9
Ring a 6.52
Ring d3(max.) 16.3
Ring s 1

Standard

DIN 6799
BS 3673-2

Numeri di articolo

Numero articolo 36200.080.001
EAN 8715492757111
UBB 950357032149
UNSPSC 31163202
Codice di inventario NATO 5325-12-126-5183

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.