text.skipToContent text.skipToNavigation

Retaining washer for shafts DIN 6799 Spring steel 7MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
For nom. size 7
Material Spring steel
Nom. size groove d2 7
Weight per piece (g) 0.47
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro 7 mm
marca Fabory
For nom. size 7
Material Spring steel
Nom. size groove d2 7
Weight per piece (g) 0.47
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

Groove m 0.94
Groove n (min.) 1.5
Range d1 8
Ring a 5.84
Ring d3(max.) 14.3
Ring s 0.9

Standard

DIN 6799
BS 3673-2

Numeri di articolo

Numero articolo 36200.070.001
EAN 8715492757104
UBB 950357032065
UNSPSC 31163202
Codice di inventario NATO 5325-12-156-4731

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.