Wincor Nixdorf Nederland - 8797512925326
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
Rondelle e guarnizioni
Anelli di fissaggio e clip
36200
36200.060.001
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
Retaining washer for shafts DIN 6799 Spring steel 6MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
For nom. size
6
Material
Spring steel
Nom. size groove d2
6
Weight per piece (g)
0.261
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
6 mm
marca
Fabory
For nom. size
6
Material
Spring steel
Nom. size groove d2
6
Weight per piece (g)
0.261
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
Groove m
0.74
Groove n (min.)
1.2
Range d1
7
Ring a
5.26
Ring d3(max.)
12.3
Ring s
0.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
3673-2
DIN
6799
Numeri di articolo
Numero articolo
36200.060.001
EAN
8715492757098
UBB
950357031984
UNSPSC
31163202
Nato Stock Number
5325-12-156-4493
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive