text.skipToContent text.skipToNavigation

Retaining washer for shafts DIN 6799 Spring steel 3,2MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
For nom. size 3.2
Material Spring steel
Nom. size groove d2 3.2
Weight per piece (g) 0.09
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro 3.2 mm
marca Fabory
For nom. size 3.2
Material Spring steel
Nom. size groove d2 3.2
Weight per piece (g) 0.09
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

Groove m 0.64
Groove n (min.) 1
Range d1 4
Ring a 2.7
Ring d3(max.) 7.3
Ring s 0.6

Standard

BS 3673-2
DIN 6799

Numeri di articolo

Numero articolo 36200.032.001
EAN 8715492757067
UBB 950357031646
UNSPSC 31163202
Codice di inventario NATO 5325-12-156-4667

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.