Anelli di fissaggio e clip
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
Rondelle e guarnizioni
Anelli di fissaggio e clip
36050
36050.050.001
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
Retaining ring for bores - normal type DIN 472 Spring steel 50MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
For nom. size
50
Material
Spring steel
Nom. size bore d1
50
Weight per piece (g)
7.5
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not over-compress the rings, a maximum compression of 0,99 x
d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble with the aid of a cone.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
50 mm
marca
Fabory
For nom. size
50
Material
Spring steel
Nom. size bore d1
50
Weight per piece (g)
7.5
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not over-compress the rings, a maximum compression of 0,99 x
d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble with the aid of a cone.
Codice merceologico
Visualizza
NATO Stock Number (NSN)
5325-12-156-4461
Dimensioni
Groove d2
53
Groove m (H13)
2.15
Groove n (min.)
4.5
Ring d3
54.2
Ring d4
36.3
Ring s
2
Ring b ≈
4.6
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E22-165
BS
3673-4
DIN
472
Numeri di articolo
Numero articolo
36050.050.001
EAN
8715492755391
UBB
950357016068
UNSPSC
31163202
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.