Anelli di fissaggio e clip
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
Rondelle e guarnizioni
Anelli di fissaggio e clip
36050
36050.140.001
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
Retaining ring for bores - normal type DIN 472 Spring steel 140MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
For nom. size
140
Material
Spring steel
Nom. size bore d1
140
Weight per piece (g)
102
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not over-compress the rings, a maximum compression of 0,99 x
d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble with the aid of a cone.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
140 mm
marca
Fabory
For nom. size
140
Material
Spring steel
Nom. size bore d1
140
Weight per piece (g)
102
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not over-compress the rings, a maximum compression of 0,99 x
d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble with the aid of a cone.
Codice merceologico
Visualizza
NATO Stock Number (NSN)
5325-12-156-4587
Dimensioni
Groove d2
144
Groove m (H13)
4.15
Groove n (min.)
6
Ring d3
147
Ring d4
116.5
Ring s
4
Ring b ≈
10.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
3673-4
DIN
472
NF
E22-165
Numeri di articolo
Numero articolo
36050.140.001
EAN
8715492755834
UBB
950357019781
UNSPSC
31163202
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.