Most bought products
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
67551
67551.025.016
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
REMFORM® Cross recessed raised cheese head thread forming screw Pozidriv Steel Zinc plated 2,5X16MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised cheese head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
2.5 mm
Lunghezza
16 mm
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised cheese head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Dimensioni
d
2.5
D (mm)
2.5
dk (max.)
4.4
k (max.)
1.7
L (mm)
16
No. cross recess
1
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
67551.025.016
EAN
8715494299114
UBB
500574680632
UNSPSC
31161512