text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Rivet Nut Setter


Red Rooster Industrial pneumatic-hydraulic rivet nut setter. Fast and powerful, with low air consumption per blind rivet nut. Lightweight and ergonomically designed for optimum ease of use. Comes with multiple adapters from M4 up to M12. Features: • fast and powerful • low air consumption • ergonomic and lightweight • adapters for M4, M5, M6, M8, M10 and M12 • Including case, keys, oiler and rubber stand

Numero articolo 1Y640326
Diametro
Peso della macchina (kg) 2.2
Pressione massima di esercizio (bar) 7
Forza di regolazione (N) 16000
Vibrazioni (m/s²) 1
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 10 mm
Peso della macchina (kg) 2.2
Pressione massima di esercizio (bar) 7
Forza di regolazione (N) 16000
Vibrazioni (m/s²) 1
Livello massimo di pressione sonora 82
Consumo d'aria per corsa (l) 1.5
marca Red Rooster
Weight per piece (g) 2200
Codice merceologico

Descrizione

Red Rooster Industrial pneumatic-hydraulic rivet nut setter. Fast and powerful, with low air consumption per blind rivet nut. Lightweight and ergonomically designed for optimum ease of use. Comes with multiple adapters from M4 up to M12. Features: • fast and powerful • low air consumption • ergonomic and lightweight • adapters for M4, M5, M6, M8, M10 and M12 • Including case, keys, oiler and rubber stand

Numeri di articolo

Numero articolo 1Y640326
EAN 8717981364725
UBB 500685719394
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  RRI-PRN41612M
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.