text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Die Grinder straight


Numero articolo 6E618535
Altezza 47.6
Lunghezza (m) 179
Velocità di rotazione (1/min) 22000
Peso della macchina (kg) 0.7
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Livello di potenza sonora 95
Inserimento dell'utensile Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 47.6
Lunghezza (m) 179
Velocità di rotazione (1/min) 22000
Peso della macchina (kg) 0.7
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Livello di potenza sonora 95
Inserimento dell'utensile Altro
Diametro massimo del disco (mm) 35
Diametro del mandrino a pinza (mm) 6
Vibrazioni (m/s²) 2.5
Vibrazioni (m/s²) 2.5
Inserimento dell'utensile (mm) 6
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Livello massimo di pressione sonora 84
Volume d'aria richiesto 10
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
marca Red Rooster
Wattage 0.41
Weight per piece (g) 700
Codice merceologico
Type Straight Die Grinder

Numeri di articolo

Numero articolo 6E618535
EAN 8717981400126
UBB 500582743042
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  RRG-541RE
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.