Webinars
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
Cacciaviti
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
Cacciaviti
1S790202
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SP10902
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1S790202
Peso della macchina (kg)
0.77
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
1/4 di pollice
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Dimensione massima della filettatura (metrica)
4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Peso della macchina (kg)
0.77
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
1/4 di pollice
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Dimensione massima della filettatura (metrica)
4
marca
Red Rooster
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New body-design (in composite) * Reversible * Revolving rear-exhaust, silenced * Pistol-version with air on top * ergonomic grip * easily adjustable
Numeri di articolo
Numero articolo
1S790202
EAN
8717981279180
UBB
500636712886
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
RRI-SP10902
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.