Cacciaviti
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
Cacciaviti
5O539497
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SA10902
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5O539497
Peso della macchina (kg)
0.82
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
1/4 di pollice
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Dimensione massima della filettatura (metrica)
4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Peso della macchina (kg)
0.82
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
1/4 di pollice
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Dimensione massima della filettatura (metrica)
4
marca
Red Rooster
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New angled body-design with soft grip * Reversible * Rear-exhaust, silenced * ergonomic grip, lever start * easily adjustable
Numeri di articolo
Numero articolo
5O539497
EAN
8717981279104
UBB
500636718669
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
RRI-SA10902