text.skipToContent text.skipToNavigation

RAWL Nut rubber with brass threaded bush Rubber M4X12,6


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Rawl
Material Rubber
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.38
Codice merceologico
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 12.6 mm
marca Rawl
Material Rubber
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.38
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
Drill ø 8
Grip range (max.) 0
k 1.4
L (mm) 12.6

Numeri di articolo

Numero articolo 65421.040.011
EAN 8715492892270
UBB 203355000860
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  R-RNT-M4/12

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.