text.skipToContent text.skipToNavigation

RAWL Nut rubber with brass threaded bush Rubber M12X75


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Rawl
Material Rubber
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 29.2
Codice merceologico
Confezionato per 20
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 75 mm
marca Rawl
Material Rubber
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 29.2
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M12
Drill ø 24
Grip range (max.) 30
k 1.3
L (mm) 75

Numeri di articolo

Numero articolo 65421.120.075
EAN 8715492892409
UBB 203355003260
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  R-RNT-M12/80

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.