Devis Rawlnut M10
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
Prodotti di ancoraggio
Leggero
65421
65421.100.055
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
RAWL Nut rubber with brass threaded bush Rubber M10X55
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Rawl
Material
Rubber
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
25.24
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
55 mm
marca
Rawl
Material
Rubber
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
25.24
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M10
Drill ø
20
Grip range (max.)
20
k
1.3
L (mm)
55
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
65421.100.055
EAN
8715492892393
UBB
203355001934
UNSPSC
31162400
Nr articolo produttore
R-RNT-M10/55
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.