Synspec B.V.
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Sistemi di fissaggio
Chiusure a leva
Chiusure a leva
62257
62257.206.130
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
QUICK SYSTEM Toggle latch Stainless steel A2 2.06.01.30/6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Carico di rottura (N)
2500
Allowable load (N)
1000
marca
Fabory
Height (mm)
17
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza
84
Carico di rottura (N)
2500
Allowable load (N)
1000
marca
Fabory
Height (mm)
17
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
48.23
Width (mm)
28
Info
Latch is delivered without the strike in the picture. Latch is pad lockable. Suitable strike: FABORY article number 62267.205.030
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
Type
2.06.01.30
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
62257.206.130
EAN
8715492883209
UBB
950311058289
UNSPSC
31162415
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare