text.skipToContent text.skipToNavigation

QUICK SYSTEM Toggle latch Stainless steel A2 2.00.02.30/6


Numero articolo
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Carico di rottura (N) 4000
Allowable load (N) 2000
marca Fabory
Height (mm) 20
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Lunghezza 131
Carico di rottura (N) 4000
Allowable load (N) 2000
marca Fabory
Height (mm) 20
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 158
Width (mm) 43
Info Latch is delivered without the strike in the picture. With secundary lock. Suitable strike: FABORY article number 62267.200.030
Codice merceologico

Dimensioni

Type 2.00.02.30

Numeri di articolo

Numero articolo 62257.200.230
EAN 8715492883117
UBB 950311057372
UNSPSC 31162415

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.