text.skipToContent text.skipToNavigation

QUICK SYSTEM Protection cup type TA/TAR Brass Nickel plated TA/TAR TA 08


Numero articolo
marca Fabory
Material Brass
Surface treatment Nickel plated
Tipo no. TA/TAR
Weight per piece (g) 0.874
Info TA/TAR
Codice merceologico
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

marca Fabory
Material Brass
Surface treatment Nickel plated
Tipo no. TA/TAR
Weight per piece (g) 0.874
Info TA/TAR
Codice merceologico

Dimensioni

Type TA 08

Numeri di articolo

Numero articolo 62332.080.001
EAN 8715492885401
UBB 950311079079
UNSPSC 31162415

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.