SOLEAL
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
Anelli di fissaggio e clip
51445
51445.040.001
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
Push-on fixing washer for shafts Stainless spring steel 4MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
For shaft d1_MAX
4
Material
Stainless spring steel
Info
F = Maximum recommended static load in N, when assembled on a plain steel (1.1151/1.0715) shaft with tolerance class h11 (values do not apply to stainless steel).
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
For shaft d1_MAX
4
Material
Stainless spring steel
Info
F = Maximum recommended static load in N, when assembled on a plain steel (1.1151/1.0715) shaft with tolerance class h11 (values do not apply to stainless steel).
Dimensioni
d2 (max.)
3.8
d3
11.5
F
400
h
1.3
s
0.2
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51445.040.001
EAN
8715492290793
UBB
950357372610
UNSPSC
31163202