text.skipToContent text.skipToNavigation

Punte Bosch Nero 24 x 400 mm


Numero articolo 2N617706
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 11
Sistema di presa SDS-plus
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 400
Diametro trapano (mm) 24
Diametro dell'albero (mm) 11
Sistema di presa SDS-plus
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch
Weight per piece (g) 390
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 2N617706
EAN 3165140104081
UBB 500512682047
UNSPSC 20111603
Nr articolo produttore  2608597414
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.