text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta per trivella Bahco 9527CA 12


Extra long auger bit for drilling in wood One section of tang with hexagonal shank for firm grip in the chuck. Additional 15 mm long section with four flat sides, suitable for hand braces Spirals with Levin pattern Lacquered for rust protection Sizes 6 to 32 mm with 400 mm overall length

Numero articolo S5044.120.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Supporto esagonale
Adatto per legno SÌ
Trapano a spirale SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 400
Diametro trapano (mm) 12
Sistema di presa Supporto esagonale
Adatto per legno SÌ
Trapano a spirale SÌ
marca Bahco
Codice merceologico

Descrizione

Extra long auger bit for drilling in wood One section of tang with hexagonal shank for firm grip in the chuck. Additional 15 mm long section with four flat sides, suitable for hand braces Spirals with Levin pattern Lacquered for rust protection Sizes 6 to 32 mm with 400 mm overall length

Numeri di articolo

Numero articolo S5044.120.001
EAN 7311518045562
UBB 240153281318
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  9527-12-CA
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.