text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta per martello Bosch Sds Plus-3 4 x 160 mm


The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an ideal Bosch-controlled carbide blend. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Diametro trapano (mm)
Mostra tutti i diametri
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 100
Adatto per acciaio inox No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 160
Diametro trapano (mm) 4
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 100
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo SÌ
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch
Weight per piece (g) 0.04
Codice merceologico
Type Drill Bit

Descrizione

The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an ideal Bosch-controlled carbide blend. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Numeri di articolo

Numero articolo B4952.040.160
EAN 6949509209320
UBB 500617538490
UNSPSC 20111603
Nr articolo produttore  2608831001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.