text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta per martello Bosch Sds Plus-3 20 x 300 mm


Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Diametro trapano (mm)
Mostra tutti i diametri
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 250
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 300
Diametro trapano (mm) 20
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 250
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo SÌ
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch
Weight per piece (g) 357
Codice merceologico
Type Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo B4952.200.300
EAN 6949509209849
UBB 500617543672
UNSPSC 20111603
Nr articolo produttore  2608831053

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.