text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta per martello Bosch 35 x 870


Numero articolo 2G751734
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 650
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 870
Diametro trapano (mm) 35
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 650
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch

Numeri di articolo

Numero articolo 2G751734
EAN 3165140857819
UBB 500668177149
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608576301
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.