text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta per martello Bosch 32 x 820


Numero articolo 1N800215
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 600
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 820
Diametro trapano (mm) 32
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 600
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch

Numeri di articolo

Numero articolo 1N800215
EAN 3165140857499
UBB 500668176984
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608576300
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.