text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta per cavo Metabo 10 x 600 mm


Numero articolo 0W901451
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 600
Diametro trapano (mm) 10
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 0W901451
EAN 4007430066596
UBB 500662275832
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  627402000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.