text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta Metabo per trivella 6 x 230 mm


Numero articolo 7S281363
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 155
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 230
Diametro trapano (mm) 6
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 155
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 7S281363
EAN 4007430102102
UBB 500662746840
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  627115000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.