text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta Metabo HSS-R 18,0 x 191


Numero articolo 1C809799
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 13
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 130
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 191
Diametro trapano (mm) 18
Diametro dell'albero (mm) 13
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 130
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Angolo della punta (°) 118
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 1C809799
EAN 4007430100658
UBB 500662585628
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  625015000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.