text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta Metabo HSS-G 5 x 86 mm


Numero articolo 2K870624
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 52
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 86
Diametro trapano (mm) 5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 52
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio SÌ
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa SÌ
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Angolo della punta (°) 135
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale SÌ
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 2K870624
EAN 4007430065872
UBB 500662581668
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  627963000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.