text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta Metabo HSS-CO 7,0 x 109 mm


Numero articolo 3G005351
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 69
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica SÌ
Adatto per acciaio SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 109
Diametro trapano (mm) 7
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 69
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica SÌ
Adatto per acciaio SÌ
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi SÌ
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Angolo della punta (°) 135
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale SÌ
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 3G005351
EAN 4007430068996
UBB 500662592897
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  627451000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.