text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta Metabo 28 x 900 mm


Numero articolo 2A353153
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 700
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 900
Diametro trapano (mm) 28
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 700
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 2A353153
EAN 4007430324986
UBB 500686847327
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  626918000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.