text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta Metabo 16 x 600 mm


Numero articolo 9Q554846
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 400
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 600
Diametro trapano (mm) 16
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 400
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 9Q554846
EAN 4007430324887
UBB 500686846584
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  626911000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.